大信工業
殺菌線スリッパロッカー
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数
網棚10段(可変式)
殺菌灯
15W×3灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
タイマー
ゼンマイ式タイマー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
57
松吉医科器械コード
01-5390-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918804
DM-HR
アイボリー
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918829
DM-HR
ピンク
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918838
DM-HR
ブルー
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918813
DM-HR
ピンキッシュイエロー
¥
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600