大信工業
殺菌線スリッパロッカー(木目調)
あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
色
木目調
棚段数
網棚10段(可変式)
殺菌灯
15W×3灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
電源(V)
AC100(50/60Hz)
収納数
スリッパ/20足
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイマー
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918856
DM-HRT-M
23-7994-01
内蔵式タイマー(15分)
59
¥
305,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918847
DM-HR-M
23-7994-00
ゼンマイ式タイマー
57
¥
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600