大信工業
殺菌線ロッカー(スリムエイト)
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数
網棚8段
殺菌灯
10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26
収納数
スリッパ/8足
松吉医科器械コード
19-3140-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918865
DM-SL
アイボリー
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918874
DM-SL
グリーン
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918883
DM-SL
ピンク
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918899
DM-SL
ブルー
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600