大信工業
殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
色
木目調
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
棚段数
網棚8段
殺菌灯
10W×2灯(紫外線灯)
収納数
スリッパ/8足
タイマー
なし
松吉医科器械コード
23-7992-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918908
DM-SL-M
¥
162,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600