大信工業
殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド)
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数
網棚8段×2列
殺菌灯
10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
52
収納数
スリッパ/16足
松吉医科器械コード
19-3150-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918917
DM-SLW
アイボリー
¥
272,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918926
DM-SLW
グリーン
¥
272,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918935
DM-SLW
ピンク
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918944
DM-SLW
ブルー
¥
272,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600