曜日別特売

スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)

スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式) - コトヒラ工業
(1件のレビュー)

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。

付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分内容量1個
注意
※専用スリッパをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
殺菌灯
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28918969KE-SLM006H1838300×330×91520W×1灯(ケミカルランプ)スリッパ/6足
215,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28918978KE-SLM012H3070600×330×91520W×2灯(ケミカルランプ)スリッパ/12足
220,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28918978KE-SLM012H41178322KESLM012KE-SLM012H 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 コトヒラ工業 41178322殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用コトヒラ工業1台
279,800
税込307,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28918978
2021-06-27
用途: 医院への入室
上甲医院医療・福祉・介護関連業

1.スリッパの縫い目が雑で、使い始めて直ぐに糸が綻びる。
2.奥行きがあまりないため、扉が閉まらないことが多い。
3.何分くらいで消毒が完了するのかと患者に聞かれたが、説明書に記載が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする