コトヒラ工業
スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)
118
タイマー
15分
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
収納数
殺菌灯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918987
KE-SLM006
23-5327-00
スリッパ/6足
20W×1灯(紫外線灯)
300×330×915
38
18
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28918996
KE-SLM012
23-5327-01
スリッパ/12足
20W×2灯(紫外線灯)
600×330×915
70
30
¥
242,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください