ユニバーサルホルダー

ユニバーサルホルダー - パロライ・スティルエコ

シャープスコンテナー背面のフックを引っ掛けて使用します。

材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×95適合パイプ径(Φmm)19~25適合容量(L)1.1・2.0・5.0・8.0松吉医科器械コード24-5029-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28919163-
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする