河淳
カルモダストボックス20L
ペダル式で静かに閉まるダンパー機能付。
容量(L)
20
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×322×406
松吉医科器械コード
24-4081-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919477
MBX001HT20L
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください