金沢車輌
医療ゴミ箱
2重フタ構造で、フタが開いても内容物が見えません。ペダル式ですので、開閉もラクにできます。
容量(L)
25
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×290×510
松吉医科器械コード
23-6712-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919486
SAX25L
¥
6,670
¥
6,669
¥
7,336
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください