曜日別特売

ドライバキュームクリーナー

ドライバキュームクリーナー - リンレイ

ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。

吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音)集塵容量(L)5.5電源コード(m)8付属品延長管×2本、床用吸口、スキマノズル、布バッグ、紙パック質量(kg)6.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×500ホース長さ(m)1.4アズワン品番64-8885-68松吉医科器械コード24-4489-00内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28919556RD-370R
55,000
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする