星光医療器
手術用踏台アルコー93型
天板はピラミッドラバー張りですべりにくくなっています。手術の時に使用する踏み台です。
材質
本体/ステンレス、天板ピラミッドラバー張り
質量(kg)
3.3
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×295×220
松吉医科器械コード
24-6305-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919678
100060
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください