東光機材
ステップジャリスター
天板のノンスリップ加工に溶射処理を採用した踏台。グリップ力と耐久性に優れ、水回り環境での使用に適しています。
耐荷重(kg)
120
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919687
-
約4.3
S
530×305×300
24-5294-01
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28919696
-
約5.4
M
610×325×300
24-5294-02
¥
48,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28919705
-
約6.8
L
600×405×300
24-5294-03
¥
53,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28919714
-
約2.8
SS
430×295×200
24-5294-00
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください