松吉医科器械
消毒盤台(U型・2枚用)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×800
棚間隔(mm)
500(有効)
キャスター径(Φmm)
50
トレー内寸(mm)
390×270×40
松吉医科器械コード
03-2885-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919739
MY-3017
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください