松吉医科器械
消毒盤台(2段式)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×325×850
棚間隔(mm)
430(有効)
キャスター径(Φmm)
50
トレー内寸(mm)
390×270×40
松吉医科器械コード
01-2280-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919757
MY-1019
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください