松吉医科器械
消毒盤台(スタンド型・1枚用)
ベースにはクッション付。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
700~1000
キャスター径(Φmm)
50
トレー内寸(mm)
330×270×40
ベース幅(mm)
420
松吉医科器械コード
03-2925-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28919775
MY-3052
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください