河淳
シューズラック
衛生空間に最適なシンプルなシューズラック。キャスター付きですので、移動して掃除がしやすく衛生的です。トレイは取り外すことができ、丸洗いも容易です。
材質
本体/スチール、トレイ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975×350×1300
キャスター径(Φmm)
40(2輪ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28920475
BEA015
短靴28足用
18
24-5296-01
¥
75,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28920484
BEA012
長靴16足用
14
24-5296-00
¥
45,540
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください