サカセ化学工業
コンフォート作業台
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応した作業台です。テーブルトップは、耐薬品性、耐久性、清拭性に優れたメラミン樹脂を採用。輸液ハンガーのフックは可動式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×550×1544(台高844)
内寸(mm)
トレー/PT64-05=W548×D348×H47(1コ)、PT64-10=W548×D348×H97(2コ)、PT64-17=W547×D347×H157(1コ)、バスケット/PB64-10=W530×D330×H97(1コ)
キャスター径(Φmm)
75
松吉医科器械コード
24-3387-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28920703
WT-0915-2
本体/ブラウン、トレー/透明
¥
265,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
28920694
WT-0915-2
本体/ブラウン、トレー/ベージュ
¥
264,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください