メディカルラック・ワイド

メディカルラック・ワイド - ケルンメディカルラック・ワイド - ケルン

コストパフォーマンスに優れ、中央材料室やサプライセンターのラックに最適です。中央材料室やサプライセンターで使用するコンテナを置く棚板タイプと医療材料を収納して払い出すトレータイプ。基本ユニットに部材を追加するだけで簡単に増設できます。

材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1308×514×1950内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28920834KN-862-01S24-6315-00トレー/ピンクテイスウトレー(S×4コ・M×8コ・L×6コ)、ステンレスパネル×4枚ワイド・トレー付
576,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28920843KN-862-01S24-6315-00トレー/透明テイスウトレー(S×4コ・M×8コ・L×6コ)、ステンレスパネル×4枚ワイド・トレー付
576,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28920859KN-862-02S24-6315-01-ステンレスパネル×12枚ワイド・トレーなし
446,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする