ケルン
テイスウカート(シャッター)シングル
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)
125(双輪・ストッパー2コ付)
付属品
テイスウトレー(S×2・M×4・L×1)
材質
本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)
段数
レール15段×1列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×600×1377
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28920868
KK-220-01SET
本体/ライトブルー、トレー/ピンク
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920877
KK-220-02SET
本体/ライトグリン、トレー/ピンク
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920886
KK-220-03SET
本体/ピンク、トレー/ピンク
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920895
KK-220-04SET
本体/ホワイト、トレー/ピンク
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920904
KK-220-01SET
本体/ライトブルー、トレー/透明
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920913
KK-220-02SET
本体/ライトグリン、トレー/透明
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920929
KK-220-03SET
本体/ピンク、トレー/透明
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920938
KK-220-04SET
本体/ホワイト、トレー/透明
¥
497,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください