ケルン
テイスウカート(シャッター)ダブル
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)
125(双輪・ストッパー2コ付)
付属品
テイスウトレー(S×4・M×8・L×2)
材質
本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)
段数
レール15段×2列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1066×800×1377
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
選択してください
本体/ピンク、トレー/ピンク
本体/ピンク、トレー/透明
本体/ホワイト、トレー/ピンク
本体/ホワイト、トレー/透明
本体/ライトグリン、トレー/ピンク
本体/ライトグリン、トレー/透明
本体/ライトブルー、トレー/ピンク
本体/ライトブルー、トレー/透明
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28920947
KK-221-01SET
本体/ライトブルー、トレー/ピンク
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920956
KK-221-02SET
本体/ライトグリン、トレー/ピンク
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920965
KK-221-03SET
本体/ピンク、トレー/ピンク
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920974
KK-221-04SET
本体/ホワイト、トレー/ピンク
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920983
KK-221-01SET
本体/ライトブルー、トレー/透明
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28920999
KK-221-02SET
本体/ライトグリン、トレー/透明
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28921008
KK-221-03SET
本体/ピンク、トレー/透明
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28921017
KK-221-04SET
本体/ホワイト、トレー/透明
¥
734,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください