ケルン
テイスウトレー
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。出し入れしやすいので使い勝手が良く、小さめの医療材料やアンプル類の収納に最適です。
材質
ABS樹脂(帯電防止加工)
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×47
松吉医科器械コード
24-5302-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28921026
KK-602
ピンク
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28921053
KK-602
透明
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください