ケルン
テイスウトレー
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。少し深さがあるタイプで、小さめのボトル類から大きめの医療材料まで収納できます。
材質
ABS樹脂(帯電防止加工)
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×112
松吉医科器械コード
24-5303-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28921035
KK-603
ピンク
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28921069
KK-603
透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください