河淳
KMサイドバスケット
後付け可能なちょっとした収納に最適なバスケット。使い捨て手袋や消毒液をしっかりホールドでき、カテーテルなどの長物にも対応できます。
材質
スチール
サイズ
M
質量(g)
810
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×142.8×155
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×87×145
松吉医科器械コード
24-6316-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28921263
MOP009HT
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください