河淳
KMサイドバスケット
後付け可能なちょっとした収納に最適なバスケット。使い捨て手袋や消毒液をしっかりホールドでき、カテーテルなどの長物にも対応できます。
材質
スチール
質量(kg)
3.15
サイズ
L
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×142.8×495
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×87×485
松吉医科器械コード
24-6316-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28921279
MOP010HT
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください