日本医理器材
ステンレス保管庫
ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。
仕様
上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段
材質
ステンレス(SUS430)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28921638
NO.12045-02
24-2458-01
1200×450×1750
82
¥
217,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921647
NO.9045-02
24-2458-00
900×450×1750
67
¥
185,100
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600