曜日別特売

ステンレス保管庫(引出2コ)

ステンレス保管庫(引出2コ) - 日本医理器材

ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。

仕様上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段材質ステンレス(SUS430)質量(kg)74引出し数2コ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750松吉医科器械コード23-5215-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28921656NO.9045
208,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする