アイワ医科工業
超音波洗浄器(卓上型)
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)
28
出力(W)
発振/360
槽容量(L)
約19.5
付属品
フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ
材質
本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力
7.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×250×260
タイマー
15分・連続
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00003000010
液量(L)
16.6
松吉医科器械コード
04-2205-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922408
AU-166C
¥
273,700
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください