片桐医科工業
携帯業務用煮沸器(ヒーター付)
効果
その他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
槽内寸法(mm)
ヒーター(W)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922435
300W
小
240×85×55
300
260×100×55
24-6855-00
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28922444
500W
大
260×125×65
500
320×135×65
24-6855-01
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください