卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火

卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火 - 片桐医科工業

自動点火方式(立ち消え防止付)。

効果その他内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
槽内寸法(mm)
ガスの種類
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2892246936G6.5360×180×120プロパンガス455×260×34024-6856-00
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892247840G8.3400×200×150都市ガス500×275×37024-6856-01
154,200
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892248740G8.3400×200×150プロパンガス500×275×37024-6856-01
154,200
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892245336G6.5360×180×120都市ガス455×260×34024-6856-00
126,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする