SURE(石崎電機製作所)
スタンドシーラー
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922636
NL-603PS-5
5×600
670×430×1020
W600×D145
25.5
1380
¥
170,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28922627
NL-453PS-5
5×450
520×420×1020
W420×D145
23.5
1140
¥
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください