SURE(石崎電機製作所)
スタンドシーラー(両面)
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)
24
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1460
テーブル寸法(mm)
W300×D145
シール寸法(mm)
5×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×430×1020
アズワン品番
1-5285-25
松吉医科器械コード
24-4524-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922645
NL-303SW-5
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください