SURE(石崎電機製作所)
マイスコホスピタルシーラー
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイマー
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922654
MY-HS20C
5×200
92×380×265
シールタイマー/約0.6~3.5秒
3.9
540
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28922663
MY-HS30C
5×300
92×470×280
シールタイマー/約0.6~3.2秒
5
660
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください