富士インパルス
ポリシーラー(卓上型)カッター付
手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
シール寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922749
PC-200
2.2
250
2×200
72×310×180
24-3394-00
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28922758
PC-300
4
380
2×300
82×430×240
24-3394-01
¥
49,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください