富士インパルス
メディカルシーラー(卓上型)
上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
シール寸法(mm)
3×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72×310×180
松吉医科器械コード
24-4335-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28922767
UP-200
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください