曜日別特売

滅菌テープ(オートクレーブ用)

滅菌テープ(オートクレーブ用) - ビーエスエー・サクライ滅菌テープ(オートクレーブ用) - ビーエスエー・サクライ滅菌テープ(オートクレーブ用) - ビーエスエー・サクライ
(5件のレビュー)

滅菌すると斜線が黒っぽい茶色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。

テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)132内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2892307455711224-6330-00
350
349
384(税込)
当日出荷
2892308355721924-6330-01
460
459
505(税込)
当日出荷
2892309955732524-6330-02
580
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28923099
2025-12-08
用途: オートクレーブ用の滅菌テープ
医療法人社団岩城産婦人科医療・福祉・介護関連業

使い勝手は至って平均的です。値段が同じくらいのものの中ではまあまあいい方なのではないかと思います。もう少し安ければリピート確実です。

2025-09-09
用途: 野菜の枝折れの補強
その他業種

トマトの主軸を誤って折ってしまったとき、接ぐと元気に復活しました。

対象商品 : 28923099
2022-12-16
用途: オートクレーブ時の確認用
教育・研究機関

安価ですが、幅も広くマジックなどでも明確に文字が書ける優れものです。コストパフォーマンスの良い滅菌テープです。

1が参考にしています
対象商品 : 28923083
2022-02-09
用途: 滅菌後の封
農・林・水産業

メーカーから購入していましたがモノタロウで半額以下で買えることに気が付き注文しました。届いた商品はメーカー品となんら変わらない使用感で、これからもモノタロウで注文したいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 28923083
2021-08-24
用途: 遺伝子機器の滅菌
国立大学法人三重大学教育・研究機関

PCRチューブ、チップ等の滅菌に使っております。類似品の中では一番安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする