ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
オートクレーブ対応インシュロック
オートクレーブ滅菌で1000回以上使用することが可能。γ線滅菌にも対応しています。高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても伸びや変形が少ないため、長期間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
材質
ポリフェニルサルホン(PPSU)
色
ライトブラウン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
3.4×100×4
使用可能温度範囲
-40℃~+160℃
結束範囲(Φmm)
4~20
松吉医科器械コード
24-6331-00
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923187
ACB100
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください