曜日別特売

マイスコガラス管洗浄ブラシ

マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ - 松吉医科器械

柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。

内容量1個
全8種類を絞り込む
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
先端長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28923494MY-H41パイプ管用柄/スチール、毛材/白山羊毛460×20×70-24-4212-03
240
239
263(税込)
当日出荷
28923503MY-H42ピペット用柄/スチール、毛材/白山羊毛470×20/15×60-24-4212-04
270
269
296(税込)
当日出荷
28923519MY-H36ビューレット用柄/スチール、毛材/白馬毛955×30×1004524-4212-00
580
579
637(税込)
3日以内出荷
28923528MY-H45血沈管用柄/スチール、毛材/白山羊毛460×5×70-24-4212-07
180
179
197(税込)
当日出荷
28923537MY-H38先細ピペット用・大柄/スチール、毛材/白馬毛700×6/25×100-24-4212-01
460
459
505(税込)
3日以内出荷
28923546MY-H44先細ピペット用柄/スチール、毛材/白山羊毛470×5/20×60-24-4212-06
240
239
263(税込)
当日出荷
28923555MY-H40先付ピペット用柄/スチール、毛材/白山羊毛500×20×604024-4212-02
320
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
28923564MY-H43太柄ピペット用柄/スチール、毛材/白山羊毛460×22/13×70-24-4212-05
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする