松吉医科器械
マイスコビン洗浄ブラシ
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
先端長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923573
MY-H5
小ビン用
柄/スチール、毛材/黒馬毛
290×50×50
50
24-4213-03
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28923589
MY-H4
中ビン用
柄/スチール、毛材/黒豚毛
345×55×60
55
24-4213-02
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください