松吉医科器械
マイスコビン洗浄ブラシ(中試験管用)
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別
中試験管用
材質
柄/スチール、毛材/黒馬毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
220×40×50
先端長(mm)
40
松吉医科器械コード
24-4213-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923598
MY-H6
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください