松吉医科器械
マイスコ小試験管洗浄ブラシ
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
材質
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
先端長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923607
MY-H48
24-4214-02
村田・小
柄/スチール、毛材/白山羊毛
150×20×60
40
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
28923616
MY-H47
24-4214-01
村田・中
柄/スチール、毛材/白山羊毛
250×20×60
40
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
28923625
MY-H46
24-4214-00
村田・中・太柄
柄/スチール、毛材/白山羊毛
250×20×60
40
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
28923729
MY-H50
24-4215-01
ザーリーピペット用・細
柄/スチール、毛材/白山羊毛
130×10×65
-
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
28923738
MY-H49
24-4215-00
ザーリーピペット用・太
柄/スチール、毛材/白山羊毛
130×20×65
-
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
28923747
MY-H51
24-4215-02
吸いのみ用
柄/スチール、毛材/白山羊毛
140×17/12×25
-
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
28923756
MY-H52
24-4215-03
点眼ビン用
柄/スチール、毛材/白豚毛
135×10/25×10/25
-
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください