曜日別特売

マイスコ注射器洗浄ブラシ

マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械マイスコ注射器洗浄ブラシ - 松吉医科器械
(1件のレビュー)

柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
先端長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28923634MY-H16100cc用柄/スチール、毛材/白豚毛400×45×1207024-4211-00
640
639
703(税込)
当日出荷
28923643MY-H2010cc用柄/スチール、毛材/白山羊毛220×22×703524-4211-04
340
339
373(税込)
当日出荷
28923659MY-H22A1cc用柄/スチール、毛材/白山羊毛160×7×502524-4211-07
220
219
241(税込)
当日出荷
28923668MY-H1920cc用柄/スチール、毛材/白山羊毛315×27×855024-4211-03
410
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
28923677MY-H22B2cc用柄/スチール、毛材/白山羊毛190×12×503024-4211-06
220
219
241(税込)
当日出荷
28923686MY-H1830cc用柄/スチール、毛材/白豚毛320×29×1005024-4211-02
460
459
505(税込)
当日出荷
28923695MY-H1750cc用柄/スチール、毛材/白豚毛330×35×1106024-4211-01
580
579
637(税込)
当日出荷
28923704MY-H215cc用柄/スチール、毛材/白山羊毛210×18×654024-4211-05
290
289
318(税込)
当日出荷
28923713MY-H22Sツベル用柄/スチール、毛材/白ナイロン150×5×50-24-4211-08
820
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28923677
2025-04-04
用途: ホース洗い
kuroki製造業

数回使用しただけで毛が抜けます。品質管理はして有るのか疑問です…再購入はしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする