BastosViegas
プラスチック万能鉗子
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)
130
材質
ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%
耐熱温度(℃)
134
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069BV0002
松吉医科器械コード
24-6013-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923844
719018008
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください