BastosViegas
プラスチック綿球鉗子
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
材質
ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%
耐熱温度(℃)
134
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069BV0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923853
719018005
190
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28923869
719018006
240
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください