曜日別特売

プラスチックピンセット

プラスチックピンセット - BastosViegasプラスチックピンセット - BastosViegasプラスチックピンセット - BastosViegas

軽量プラスチックピンセット。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。

全長(mm)130材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28923878719018002グリーン24-6015-01
950
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28923887719018003ブルー24-6015-00
950
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28923896719018004レッド24-6015-02
950
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする