フリッツメディコ
外科剪刀(左利き用)両鈍・反型
左利き専用。
材質
ステンレス
全長(mm)
145
刃形
両鈍・反型・ネジ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
松吉医科器械コード
24-6300-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28923957
B022-0305-L
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください