ミズホ
メーヨー剪刀直型
材質
ステンレス
刃形
直型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00163
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924009
09-060-00
140
24-6862-00
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28924018
09-061-00
160
24-6862-01
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28924027
09-062-00
180
24-6862-02
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください