曜日別特売

メーヨー剪刀反型

メーヨー剪刀反型 - ミズホメーヨー剪刀反型 - ミズホメーヨー剪刀反型 - ミズホ
材質ステンレス刃形反型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306G00163医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2892403609-063-0014024-6862-10
5,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892404509-064-0016024-6862-11
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
2892405409-065-0018024-6862-12
8,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする