ミズホ
メッツエンバウム剪刀直型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306H00036
材質
ステンレス
刃形
直型
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924063
09-069-00
24-6863-00
140
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28924079
09-070-00
24-6863-01
160
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28924088
09-071-00
24-6863-02
180
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください