ミズホ
外科剪刀直型・先鋭
材質
ステンレス
全長(mm)
140
刃形
両尖・直型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00161
松吉医科器械コード
24-6860-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28924124
09-030-00
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください